M6R-M5-O タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商 02125173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6R-M5-O タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商 02125173
M6R-M5-O タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商 02125173
M6R-M5-O タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商 02125173

タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじM5X0.8
内容量1個注文コード02125173品番M6R-M5-O
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

寸法A(mm)21.7寸法B1(mm)31.1寸法B2(mm)33.5寸法C(Φmm)13寸法E(mm)15寸法L(mm)11.5二面幅H(mm)8適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5X0.8トラスコ品番158-9164形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)チューブ挿入長さ(mm)16.3接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする