曜日別特売
MR-20 ラチェット式ウインチ マックスプル工業 02133162

MR-20 ラチェット式ウインチ マックスプル工業 02133162
MR-20 ラチェット式ウインチ マックスプル工業 02133162

ラチェット式ウインチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
減速比1/20
内容量1台注文コード02133162品番MR-20
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。

ワイヤロープ巻込層数
1層目:157N(16.0kgf)
2層目:186N(18.9kgf)
3層目:214N(21.8kgf)
形状ラチェット式減速比1/20トラスコ品番109-1841種別手動質量(kg)29.1本体質量(kg)26.5ハンドル長さ(mm)370(有効最大)ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×45ワイヤロープ引張力(最大)19600N(2000kgf)Φ9mmワイヤロープ巻込3層目まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02133196
2022-06-15
用途: ゴルフ場防球ネット張り用として使用
向鉄建工業所

15年前に使用し、今回は取り替えでした。価格、性能、耐久性共に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする