曜日別特売
MH-50Y 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 02137782

MH-50Y 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 02137782
MH-50Y 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 02137782
MH-50Y 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 02137782
MH-50Y 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 02137782

標準型油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(t)50
揚程(mm)170
内容量1台注文コード02137782品番MH-50Y
参考基準価格(税別)¥245,960販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。

揚程(mm)170質量(kg)37.0仕様安全弁付トラスコ品番465-4510種別油圧ジャッキ許容荷重(t)50最高高さ(mm)475締圧力(操作力)(kg)44ベース寸法(mm)237×188最低高さ(mm)305受金寸法(Φmm)80ハンドル寸法(mm)27.2×1000操作回数239
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする