曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

(9件のレビュー)
取扱い終了
電圧(V)100
到達圧力(Pa)24000
排気速度(50/60Hz)(L/min)5/6
内容量1台注文コード02142366品番DAL-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,900

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
電圧(V)100電源AC質量(kg)1.3到達圧力(Pa)24000周波数(Hz)50/60排気速度(50/60Hz)(L/min)5/6最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)87×118×98吐出口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mm吸込口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

商品説明動画

200万台突破と使い方いろいろ
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02142366DAL-5S09468103DAP-6DDAL-5S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 09468103ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)1台
22,980
税込25,278
後継機種となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 真空蒸留
サービス業

こちらの注意不足で上手く作動しなかった時、製造業者へ問い合わせました。親切に対応いただき、大助かりでした。信頼できる会社の製品だと感じました。

対象商品 : 09468103
2023-06-09
用途: 蒸留器
医療・福祉・介護関連業

音もそれほどでも無くメンテナンスフリーなので使いやすいです。

対象商品 : 09468103
2021-12-13
用途: エアー採取

稼働寿命が長く,流量や到達真空度が当方の用途に適合しているため,以前から気に入って使っています.使用中に調子が悪くなってしまったら,ダイヤフラムなどの部品交換で対応してもよいのですが,コスト的に「買い替え」をしています.

2が参考にしています
対象商品 : 09468103
2016-08-22
用途: 木工旋盤の真空チャック

木工旋盤の真空チャックとしての作業に十分の真空度が得られます。音も静か。

2が参考にしています
対象商品 : 10678595
2016-08-18
用途: 注入タンクの真空引き
株式会社吉成産業

若干の水蒸気が有ってもオイルに水分が混ざらないので、中間フィルターが必要なくしよう出来ます。

対象商品 : 10678586
2015-06-29
用途: フィルム製版

バキューム圧力が一気に上がるため重宝しています。価格も安価でメンテナンスフリーです。室内で使用していますが騒音も気にならないレベルです。吸気、排気両方使えます

1が参考にしています
対象商品 : 09468103
2016-08-22
用途: 木工旋盤の真空チャック

木工旋盤の真空チャックとしての作業には力不足。代替品を買う羽目になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09468103
2016-04-19
用途: BOX内部の空気吸引
医療・福祉・介護関連業

排気音がうるさく感じた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする