接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付呼び口径(inch)3/8(10A)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)50最大吐出量(清水、揚程0の場合)約20L材質(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056材質(ダイアフラム)ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番466-4299質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など