ME-1V  25A ギヤロータリーポンプ 亀嶋鉄工所 02151177

ギヤロータリーポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
吐出し量(L/min)70~53
内容量1台注文コード02151177品番ME-1V 25A
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。
全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。

口径(B)1口径(A)25吐出し量(L/min)70~53材質鋳鉄製その他Vプーリーは付いていません質量(kg)19揚量(L/分)70-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする