曜日別特売
ME-1V  50A ギヤポンプ(Vプーリ型) 亀嶋鉄工所 02151204

ギヤポンプ(Vプーリ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02151204品番ME-1V 50A
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

/ 大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。/ 全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。/ 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。

口径(Φ)2inch(50mm)口径(B)2口径(A)50吐出し量(L/min)218~164材質鋳鉄製質量(kg)69揚量(L/分)218-164

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする