用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用吐出口径(Φmm)50出力(W)400電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)8/4吐出量(L/min)40/180取扱液汚水、汚物を含む水付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1トラスコ品番227-3748型式自動質量(kg)7.8同期速度(min-1)3000接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受