曜日別特売
CS-250TL ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所 02153322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)50
出力(W)400
内容量1台注文コード02153322品番CS-250TL
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。
すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。
外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。
小型軽量設計で搬送も容易。
異物がつまりにくいセミオープン羽根車。
軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用吐出口径(Φmm)50出力(W)400電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)6.5吐出量(L/min)180取扱液清水付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1トラスコ品番227-3501型式非自動質量(kg)15.0同期速度(min-1)3000接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)2構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする