曜日別特売
DP-21.5 セルファーポンチ 日東工器 02154266

セルファーポンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法・サイズ(mm)21.5
21.5
8
9
10
11
12
13
14
14.5
15
16
17
17.5
18
19
20
20.5
21
22
23
23.5
24
25
内容量1個注文コード02154266品番DP-21.5
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。
AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。

寸法・サイズ(mm)21.5トラスコ品番116-9017適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32602281
2020-05-18
用途: 鋼材の穴開け
サンオート自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着後 早速パンチャーにセルファーポンチを取り付け穴開け加工しましたが問題無く使用出来ました。厚さ6mm鉄板へ13mm穴開け加工しましたがいつも使用しているセルファーポンチと変わりなく穴開け加工が出来ました。またポンチ刃が消耗したらよろしくお願いします。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする