JEX-66 ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器 02156165

JEX-66 ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器 02156165
JEX-66 ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器 02156165
JEX-66 ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器 02156165

ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード02156165品番JEX-66
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥128,300販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。

付属品
ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)
ニードルΦ4×180mm×28本
ニードルサポータΦ4×1個
六角棒スパナ6mm×1本
エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本
カプラ200-30SH×1個
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02156165
2021-07-05
用途: コンクリ―斫り
ベルテクス株式会社

当初思っていたより作業性が大変良かった。スイッチのストッパーが欲しかった。

対象商品 : 02156165
2017-04-09
用途: 錆落とし
株式会社 HF

錆が多いときにまずbig sizeのタガネで落としてから
サンダで次の段階に移動します。

対象商品 : 02156165
2014-08-19
用途: モルタルプラントの斫り、ケレン

リピートオーダー。
3.5kgと重量があるものの、グリップの角度も良く、両手で保持すると気になりません。
かなりハードな使い方をしていますが、故障もなく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02156165
2007-10-18
用途: コンベアーチェーンに付いたミストを除去しています できればタガネの長さが50mmほど長いのがほしい(180mm?使用) 先の広がりを2段階程度に変えられたら助かる
株式会社プランドゥ自動車・二輪車・自転車関連業

重量品なので終日作業が困難である
今はバランサーを使用し作業しているがバランサー用のフックがあれば良いと思う
工場エアーはドライエアーなので油分がない
給油口でもあれば良い
例えばエアーホースに給油タンクでも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする