SSW-110 スーパーソー 日東工器 02156393

スーパーソー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード02156393品番SSW-110
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。
特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。
自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。

付属品
ノコ刃32山:2枚
六角棒スパナ3mm:1本
カプラ200-20SH:1個
仕様
空気式
薄板切断用
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.29質量(kg)0.62最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11全長(mm)205(本体)トラスコ品番116-6999無負荷ストローク数(min-1)7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02156393
2019-03-05
用途: FRP切断
有限会社浅山製作所

今まで使っていたスーパーソーよりホースが軟らかくなって使いやすくなった。

2015-04-27
用途: 断熱材付金属製外壁および屋根材の穴あけ等
平林板金

エアー量の消費量が多いです。コンプレッサーが回りっぱなし・エアー量が少なくなると、パワーが弱くなり止まる時があるので少々不満ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする