新ダイワ
小型切断機
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02156971
品番
L120SN
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
クイック操作のワンタッチバイス付。
0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
100
最大切断サイズ(角90°)(mm)
70×100、200×60
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
548×279×321
付属品
レジノイド砥石
周波数(Hz)
50/60
砥石周速度(m/min)
3450
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
質量(kg)
14.0
トラスコ品番
116-9548
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません