ベッセル
減速式エアードライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02162237
品番
GT-H4PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,300
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
仕様
ブッシュ始動/後方排気
ビット止ボール式取付
能力
3~4(普通ネジ)
1.8~2.4(木ネジ)
3~4(ボルト)
質量(g)
610
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
125-4561
形状
ストレート
全長(mm)
213
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.19
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。