GT-S4TS トルクコントロール エアードライバー ベッセル 02162483

GT-S4TS トルクコントロール エアードライバー ベッセル 02162483
GT-S4TS トルクコントロール エアードライバー ベッセル 02162483
GT-S4TS トルクコントロール エアードライバー ベッセル 02162483

トルクコントロール エアードライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02162483品番GT-S4TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,300

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。

仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:銀
質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4081形状ストレート全長(mm)215能力2.2~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.5~1.3
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02162483GT-S4TS24731289GS141035GT-S4TS 両頭 剛彩ビット ベッセル 24731289両頭 剛彩ビットベッセル1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする