曜日別特売
GT-NY25 スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル 02164766

スライドエアニッパ 引き切断タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
切断能力(mm)(ABS樹脂)5.0
内容量1台注文コード02164766品番GT-NY25
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)5.0加圧力(N)980空気消費量(cm3/回)184使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)42×108.5×69.0取付穴30×40質量(g)580トラスコ品番465-0891寸法(mm)108.5全長(mm)108.5切断能力ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする