室本鉄工
エアニッパ用圧着刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法a(mm)
34
32
34
36
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02165204
品番
AR8P-2.0
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合本体
MR30Aタイプ
摘要
2.0sq
トラスコ品番
824-8276
質量(g)
360
寸法a(mm)
34
寸法b(mm)
6.5
寸法c(mm)
7.0