曜日別特売
TLL-07 ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT) 02166446

TLL-07 ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT) 02166446
TLL-07 ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT) 02166446
TLL-07 ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT) 02166446
TLL-07 ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT) 02166446

ターボラップ リニヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番334-3294
内容量1台注文コード02166446品番TLL-07
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!
パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。
高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。
発熱のない高効率ドライブ。
エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。
ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。
人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。
直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。

用途
金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180トラスコ品番334-3294寸法(mm)218質量(g)180空気消費量(NL/min)46排気方式後方ホース接続径PT 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする