曜日別特売
5262 ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT) 02166954

5262 ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT) 02166954
5262 ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT) 02166954

ニューソフトラップ(122用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
内容量1ケース(40枚)注文コード02166954品番5262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
用途研磨用粒度#320グリーン仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
021669545262105159685262(50101160) (20MMX#320)5262 #320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑 ウシオ(UHT) 10515968#320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑ウシオ(UHT)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする