BR-501KX 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 02167803

BR-501KX 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 02167803
BR-501KX 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 02167803
BR-501KX 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 02167803

単相100V型コードリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電線長さ(m)50
コンセント形状接地2P 15A 125V
内容量1台注文コード02167803品番BR-501KX
参考基準価格(税別)¥87,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 樹脂製
設置端子付
パイロットランプ付とび出しプラグ
コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3電線長さ(m)50質量(kg)12.0トラスコ品番106-3227種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする