ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176
ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176
ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176
ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176
ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176
ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176
ND-E330-20A 電工ドラム 三相200V 日動工業 02169176

電工ドラム 三相200V

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)30
内容量1個注文コード02169176品番ND-E330-20A
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。

用途
屋内用
コンセント形状接地3P 20A 250Vコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線長さ(m)30質量(kg)9.1仕様アース付トラスコ品番125-5827タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02169203
2019-06-27
用途: 機械の仮設置用
東北容器サービス株式会社製造業

大きさの割には、余り重さを感じません。ブレーカーもついていて、安心です。

対象商品 : 02169167
2016-09-29
用途: 機械のメンテナンス時

補助配線代わりに使用。定番品ですが価格的にOK。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする