マツデン
11型管型ヒーター (丸パイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02171915
品番
W-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,620
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
質量(kg)
5
最大出力(W)
500
ケース寸法(mm)
2200×120×140
有効長(mm)
1800