BU-P4969 Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm MUELLER ELECTRIC 02175428

Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●リード長: 200mm●色: 黒 , 赤●定格電圧: 500V ac●コネクタ A ジェンダー: メス●コネクタ A 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●絶縁材: PVC●動作温度 Max: +105℃●Mueller SMD ブレークアウトケーブル. ポジティブ/ネガティブテストリードを豊富に取り揃えており、さまざまなSMDブレークアウトとテストオプションに対応します。リード線は76mmと200mmがあり、絶縁体はPPとナイロンがあり、使用環境に応じて選択することができます。絶縁ワニ口クリップに接続するダブルバナナプラグが付属しています。注文コード02175428品番BU-P4969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●リード長: 200mm●色: 黒 , 赤●定格電圧: 500V ac●コネクタ A ジェンダー: メス●コネクタ A 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●絶縁材: PVC●動作温度 Max: +105℃●Mueller SMD ブレークアウトケーブル. ポジティブ/ネガティブテストリードを豊富に取り揃えており、さまざまなSMDブレークアウトとテストオプションに対応します。リード線は76mmと200mmがあり、絶縁体はPPとナイロンがあり、使用環境に応じて選択することができます。絶縁ワニ口クリップに接続するダブルバナナプラグが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする