1001C Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1001C Murata Power Solutions 02175611

Murata Power Solutions パルストランス 3mH PCBマウント ,巻数比 1:1 1001C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード02175611品番1001C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.2Ω●二次DC抵抗: 1Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 22μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最高温度: +70℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする