MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02175970
品番
MCP1825S-3302E/DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応