曜日別特売
13R475C Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 4.7 mH, 160mA, ラジアル, 13R475C Murata Power Solutions 02176390

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 4.7 mH, 160mA, ラジアル, 13R475C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード02176390品番13R475C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●インダクタンス: 4.7 mH●最大直流電流: 160mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.3Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする