MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1801T-5002I/OT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02176819
品番
MCP1801T-5002I/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 50 mV%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.025mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 10 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1801低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応