曜日別特売
mic+130/IU/TC Microsonic 超音波センサ 円柱形 検出範囲 2000 mm ねじの呼び M30 x 1.5 MICROSONIC 02176959

Microsonic 超音波センサ 円柱形 検出範囲 2000 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじの呼び: M30×1.5●出力タイプ: アナログ●検出範囲: 2000 mm●接続方式: 5ピンM12イニシエータプラグ●IP保護等級: IP67●長さ: 84mm●応答周波数: 200 kHzmm●奥行き: 30mm●材質: 黄銅、ニッケルめっき℃●動作温度 Min: -25℃注文コード02176959品番mic+130/IU/TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●ねじの呼び: M30×1.5●出力タイプ: アナログ●検出範囲: 2000 mm●接続方式: 5ピンM12イニシエータプラグ●IP保護等級: IP67●長さ: 84mm●応答周波数: 200 kHzmm●奥行き: 30mm●材質: 黄銅、ニッケルめっき℃●動作温度 Min: -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする