曜日別特売
MIKROE-1207 MikroElektronika EasyPIC FUSION 開発キット MIKROE-1207 MikroElektronika 02177011

MikroElektronika EasyPIC FUSION 開発キット MIKROE-1207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02177011品番MIKROE-1207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●分類: 開発キット●キット名: EasyPIC FUSION●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC33●EasyPIC Fusion MCUカード. MCUカードは、対応しているPIC32、dsPIC33、PIC24の各マイクロコントローラをTQFP100パッケージでサポートするための104ピンプラグインモジュールです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする