曜日別特売
MIKROE-4 MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64 MikroElektronika 02177020

MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02177020品番MIKROE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: Blue background, white graphicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする