仕様●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: なし●パワーフェイル検出: なし●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●寸法: 4.95×4.95×3.94mm●最大リセット閾値電圧: 4.5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃V●MCP130マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP130は、低電圧状態においてマイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に保持する電圧スーパーバイザです。 MCP130は起動時やブラウンアウト時に、アクティブローのリセットピンを介してリセット信号をアサートします。MCP130には、内部5 kΩプルアップ抵抗器が内蔵されています。. 特長. 供給電圧が安定した動作レベルに達するまで、マイクロコントローラをリセット状態に維持 電源損失時にマイクロコントローラをリセット アクティブローリセットピン オープンドレイン出力 内部5 kΩプルアップ抵抗器 350 ms (標準)にわたりリセット状態を保持 VCC: 1.0 Vにリセット 使用温度範囲において、5 Vシステムの精度は±125 mV、3 Vシステムの精度は±75 mV 動作電流: 45 μA (標準)RoHS指令(10物質対応)対応