曜日別特売
1433507C Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 700mA, ラジアル, 1433507C Murata Power Solutions 02177476

Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 700mA, ラジアル, 1433507C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02177476品番1433507C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 700mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1.428Ω●許容差: ±10%●直径: 25.2mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.2×24.4 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数: 800kHz●リード間隔: 23mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする