MIKROE-1581 MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581 MikroElektronika 02177510

MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード02177510品番MIKROE-1581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●キット名: mikroBUS●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Arduino UNOクリックシールドmikroBUS(TM). MikroElektronikaのMIKROE-1581は、Arduino UNOクリックシールドです。これはシールド設計で提供される拡張ボードで、Arduinoボードの上に直接搭載します。MIKROE-158により、75種類を超えるクリックボード(それぞれが異なる機能を提供)からなるエコシステムにアクセスできるようになります。これによって、Arduino UNOボードの可能性が広がります。 クリックボードへの接続方法 Arduino UNOクリックシールドには、mikroBUSホストソケットが2個あるため、MikroElektronikaのクリックボード製品シリーズに簡単に接続できます。 対応製品はArduino UNOのみですか? いいえ、MIKROE-158はすべてのArduino互換ボードと併用できます。 何が実装されている? mikroBUSホストソケット x 2 シングルヘッダ: 1×10及び1×6 Arduinoコネクタ 電源: 3.3 V又は5 V クリックボードとは? クリックボードとは、あらゆるテクノロジーを備えたMikroElektronikaのモジュール製品シリーズです。マイクロコントローラボードに機能を追加する直接的な方法です。 カテゴリ内容: センサ ワイヤレス接続(WiFi、Zigbee、Bluetooth) ディスプレイ ヒューマンマシンインターフェイス モータ制御 オーディオ 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする