仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応