PPGI0601 Murata IR検出器 MURATA(村田製作所) 02177991

Murata IR検出器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02177991品番PPGI0601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様●検出タイプ: IR検出器●直径: 21mm●高さ: 6.4 mm●PIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする