仕様●インダクタンス: 68 mH●最大直流電流: 18mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 242Ω●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 0.20MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 70mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応