曜日別特売
B3 ドライバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02178391

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端規格(mm)-3.8×30.0
内容量1個注文コード02178391品番B3
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種別ドライバーソケット差込角(mm[inch])12.7 [1/2]先端規格(mm)-3.8×30.0トラスコ品番120-8705質量(g)110先端形状-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02178373
2018-06-24
用途: 自動車整備
サービス業

非常に満足しています。近くのホムセンでは手に入らいものが翌日手配で来ますので本当に助かります

対象商品 : 02178373
2017-10-18
用途: 船外機のチルトモーターに
angler

大きさは丁度いいですが、マイナスの厚みが厚くて使用できませんでした、企画物ではないんですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする