MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 GRM155R71H103KA88D
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(200個)
注文コード
02178666
品番
GRM155R71H103KA88D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応