曜日別特売
TOP245YN Power Integrations AC/DCコンバータ, 6-Pin TO-220C POWER INTEGRATIONS 02179041

Power Integrations AC/DCコンバータ, 6-Pin TO-220C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)注文コード02179041品番TOP245YN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 6●寸法: 10.67×4.7×15.31mm●パッケージタイプ: TO-220C●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 1.926A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.67mm●幅: 6.6mm●高さ: 15.31mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする