曜日別特売
TOP246PN Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPB POWER INTEGRATIONS 02179050

Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPB

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPB●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 1.445A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 4.7mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations注文コード02179050品番TOP246PN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPB●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 1.445A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 4.7mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする