曜日別特売
172-E15-213R911 Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 172-E15-213R911 NORCOMP 02179226

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 172-E15-213R911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02179226
品番
172-E15-213R911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.116mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●表面処理:コンタクト: 金フラッシュmm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) ニッケルシェルのみを用意低コストの経済的なシリーズ オスシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮コンタクトは取り外し不可能 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - 黄銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする