曜日別特売
TOP270EG Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C POWER INTEGRATIONS 02179461

Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●出力電圧 Max: 5 V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 6●出力電流 Max: 7A●パッケージタイプ: eSIP-7C●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 4.49A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.24mm●幅: 2.06mm●高さ: 8.25mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 7 A●TOPSwitch-JXシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrations製のTOPSwitch-JXシリーズを使用すれば、コスト効果の高いオフラインAC-DCコンバータの設計において単一パッケージソリューションが実現します。 このデバイスには、高電圧パワーMOSFET、切り替え電流ソース、マルチモードPWMコントローラ、発振器、充実した保護機能と制御回路が小型のモノリシックパッケージに内蔵されています。 このシリーズには、スルーホール実装とSMT装着のオプションがあり、最高で177 Wの定格電力を備えています。. 負荷範囲全体にわたりエネルギー効率が高い、無負荷時の電力 ;100 mW @ 265 V ac マルチモードPWM制御で全負荷時の効率を最大化 プログラム可能な正確な電流制限 EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート 定格電圧725 VのパワーMOSFET 過負荷障害時に電力供給を ;3 %に制限する自動リスタート 出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護 正確なサーマルシャットダウンと大きなヒステリシス パッケージオプション: 低プロファイルの横向きeDIP-12パッケージで超スリムな設計 縦向きeSIP-7Cパッケージで基板フットプリントを最小化 eSOP-12低プロファイルSMTパッケージで超スリム設計注文コード02179461品番TOP270EG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●出力電圧 Max: 5 V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 6●出力電流 Max: 7A●パッケージタイプ: eSIP-7C●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 4.49A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.24mm●幅: 2.06mm●高さ: 8.25mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 7 A●TOPSwitch-JXシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrations製のTOPSwitch-JXシリーズを使用すれば、コスト効果の高いオフラインAC-DCコンバータの設計において単一パッケージソリューションが実現します。 このデバイスには、高電圧パワーMOSFET、切り替え電流ソース、マルチモードPWMコントローラ、発振器、充実した保護機能と制御回路が小型のモノリシックパッケージに内蔵されています。 このシリーズには、スルーホール実装とSMT装着のオプションがあり、最高で177 Wの定格電力を備えています。. 負荷範囲全体にわたりエネルギー効率が高い、無負荷時の電力 ;100 mW @ 265 V ac マルチモードPWM制御で全負荷時の効率を最大化 プログラム可能な正確な電流制限 EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート 定格電圧725 VのパワーMOSFET 過負荷障害時に電力供給を ;3 %に制限する自動リスタート 出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護 正確なサーマルシャットダウンと大きなヒステリシス パッケージオプション: 低プロファイルの横向きeDIP-12パッケージで超スリムな設計 縦向きeSIP-7Cパッケージで基板フットプリントを最小化 eSOP-12低プロファイルSMTパッケージで超スリム設計RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする