曜日別特売
CCC-32 Nova コンデンサキット セラミック NOVA 02179488

Nova コンデンサキット セラミック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●キット内容物: セラミック●個数: 285●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: セラミック●最大静電容量: 1μF●電圧範囲: 50V dc●最大電圧: 50V dc●静電容量範囲: 1 nF → 1μF●最小静電容量: 1nF●セラミックコンデンサキット CCC-32. 50 V dc / RM 5.0 mm 用積層セラミックコンデンサです注文コード02179488品番CCC-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●キット内容物: セラミック●個数: 285●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: セラミック●最大静電容量: 1μF●電圧範囲: 50V dc●最大電圧: 50V dc●静電容量範囲: 1 nF → 1μF●最小静電容量: 1nF●セラミックコンデンサキット CCC-32. 50 V dc / RM 5.0 mm 用積層セラミックコンデンサですRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする