曜日別特売
178-009-513R571 Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 178-009-513R571 NORCOMP 02179768

Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 178-009-513R571178-009-513R571

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(45個)
注文コード
02179768
品番
178-009-513R571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
仕様
●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: デュアルポートD-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.58mm●幅: 25.4mm●深さ: 31.75mm●シリーズ: 178mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする