4898-0 Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0 POMONA 02179969

Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02179969品番4898-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする