TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅S(mm)
19
17
19
22
24
27
32
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02180157
品番
8AH-19
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
二面幅S(mm)
19
トラスコ品番
119-7991
質量(g)
650
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
50