8AH-22 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180166

8AH-22 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180166
8AH-22 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180166

インパクト用ヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)22
内容量1個注文コード02180166品番8AH-22
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
差込角(mm[inch])25.4 [1]二面幅S(mm)22トラスコ品番119-8009質量(g)710寸法L(mm)90寸法L1(mm)25寸法D(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする