TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅S(mm)
24
17
19
22
24
27
32
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02180175
品番
8AH-24
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
二面幅S(mm)
24
トラスコ品番
119-8017
質量(g)
760
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
50