8AH-27 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180184

8AH-27 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180184
8AH-27 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180184

インパクト用ヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)27
内容量1個注文コード02180184品番8AH-27
参考基準価格(税別)¥13,210販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
差込角(mm[inch])25.4 [1]二面幅S(mm)27トラスコ品番119-8025質量(g)820寸法L(mm)90寸法L1(mm)30寸法D(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする