TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅S(mm)
36
17
19
22
24
27
32
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02180202
品番
8AH-36
参考基準価格(税別)
¥18,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
二面幅S(mm)
36
トラスコ品番
119-8041
質量(g)
1220
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
55